Lochsäge Special Sheet Metal, 35 mm, 1 3/8" 3165140376112

Artikelnummer: Z00124312
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608584790
Lochsäge Special Sheet Metal, 35 mm, 1 3/8" 3165140376112
Inkl. Steuern: 10,86 € VE 1 Stück Netto 9,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 35 mm, Durchmesser Zoll: 1 3/8", Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 35 mm, 1 3/8"
Durchmesser (mm) 35
Durchmesser Zoll 1 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen