Lochsäge Special Sheet Metal, 60 mm, 2 3/8" 3165140376204

Artikelnummer: Z00124317
EAN: 3165140376204
Herstellernummer: 2608584799
Bosch
Lochsäge Special Sheet Metal, 60 mm, 2 3/8" 3165140376204
Inkl. Steuern: 16,99 € VE 1 Stück Netto 14,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 60 mm, Durchmesser Zoll: 2 3/8", Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 60 mm, 2 3/8"
Durchmesser (mm) 60
Durchmesser Zoll 2 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen