Lochsäge Flachschn.HM 115,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290929
EAN: 4317784365550
Herstellernummer: 4317784365550
Lochsäge Flachschn.HM 115,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 310,01 € VE 1 Stück Netto 260,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachschnitt/2715 Lochsäge Flachschn.HM 115,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC 15
Stähle bis 850 N/mm2 50
Stähle bis 52 HRC 20
Stähle bis 56 HRC 18
Stähle bis 42 HRC 22
Stähle bis 1400 N/mm2 28
Stähle bis 1000 N/mm2 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Sägen-Ø (mm) 115
Al, Al- und Mg-Leg. 65
Kupfer, Messing, Bronzen 70
Hartbearbeiten über 60 HRC 10
Gusseisenwerkstoffe 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen