Lochsäge HSSBi 152mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290709
EAN: 4317784077460
Herstellernummer: 4317784077460
Lochsäge HSSBi 152mm FORMAT
Inkl. Steuern: 34,43 € VE 1 Stück Netto 28,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS/2700 Lochsäge HSSBi 152mm FORMAT. FORMAT, einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen 35
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Sägen-Ø 152 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl 25
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 800
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 75
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl 55
empfohlene Drehzahl (U/min) Messing 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen