Lochsäge HSSBi 51mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290684
EAN: 4317784077255
Herstellernummer: 4317784077255
FORMAT
Lochsäge HSSBi 51mm FORMAT
Inkl. Steuern: 12,48 € VE 1 Stück Netto 10,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/2700 Lochsäge HSSBi 51mm FORMAT. FORMAT, einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Sägen-Ø (mm) 51
empfohlene Drehzahl (U/min) Messing 230
empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl 85
empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 2000
empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen 115
empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl 170
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 255
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen