Lochsäge HSSBi M42 114mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290755
EAN: 4317784522625
Herstellernummer: 4317784522625
Lochsäge HSSBi M42 114mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,13 € VE 1 Stück Netto 25,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Lochsäge HSS Bimetall, HSS Co8; FORMAT Ausführung: Aus HSS Bimetall für sehr hohe Schnittleistungen. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöht sich die Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe: 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Bohrer. Mit Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in hochlegiertem Stahl und rostfreiem Stahl ab 2 mm. Anwendung: Einsetzbar in Verbindung mit Bohrmaschinen oder Akkubohrschraubern, ermöglicht großkalibrige, passgenaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder der Anlagentechnik. Attribute: empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl: 75 , empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen: 50 , empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC: 900 , empfohlene Drehzahl (U/min) Messing: 100 , empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl: 35 , empfohlene Drehzahl (U/min.) Aluminium: 105 , Sägen-Ø: 114 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 900
empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl 75
empfohlene Drehzahl (U/min) Messing 100
empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen 50
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Sägen-Ø 114 Millimeter
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 105
empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen