Lochsäge HSSBi M42 95mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290751
EAN: 4317784522588
Herstellernummer: 4317784522588
Lochsäge HSSBi M42 95mm FORMAT
Inkl. Steuern: 25,83 € VE 1 Stück Netto 21,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS Bimetall, HSS Co8; FORMAT Ausführung: Aus HSS Bimetall für sehr hohe Schnittleistungen. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöht sich die Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe: 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Bohrer. Mit Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in hochlegiertem Stahl und rostfreiem Stahl ab 2 mm. Anwendung: Einsetzbar in Verbindung mit Bohrmaschinen oder Akkubohrschraubern, ermöglicht großkalibrige, passgenaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder der Anlagentechnik. Attribute: empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl: 90 , empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen: 60 , empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC: 1200 , empfohlene Drehzahl (U/min) Messing: 120 , empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl: 45 , empfohlene Drehzahl (U/min.) Aluminium: 135 , Sägen-Ø: 95 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Sägen-Ø (mm) 95
empfohlene Drehzahl (U/min) Messing 120
empfohlene Drehzahl (U/min) Werkzeug- und Edelstahl 45
empfohlene Drehzahl (U/min) Holz/PVC 1200
empfohlene Drehzahl (U/min) Gusseisen 60
empfohlene Drehzahl (U/min) Baustahl 90
empfohlene Drehzahl (U/min) Aluminium 135
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet
Gusseisenwerkstoffe bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen