Lochsäge-Set 9-tlg. D.35,0-83,0mm 4-6 Zähne/Zoll HSS-Bi-Metall im Ku-koffer

Artikelnummer: Z00061569
EAN: 4010159260152
Herstellernummer: 26015
Lochsäge-Set 9-tlg. D.35,0-83,0mm 4-6 Zähne/Zoll HSS-Bi-Metall im Ku-koffer
Inkl. Steuern: 80,00 € VE 1 Stück Netto 67,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus legiertem Werkzeugstahl · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 32 mm eingesetzt werden Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 35, 40, 50, 60, 68, 76, 83 mm 1 6kant-Aufnahmeschaft 1 Zentrierbohrer 1 Auswurffeder · Lieferung im Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägen-Ø (mm) 35, 40, 50, 60, 68, 76, 83

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen