RUKO Lochsäge HSS Bimetall, Ø 105 mm

Artikelnummer: Z00418402
EAN: 4007140007001
RUKO Lochsäge HSS Bimetall, Ø 105 mm
Brutto Set-Preis 13,09 € Netto 11,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Bimetall-Lochsägen

- Schnitttiefe bis max. 38 mm - Die Schneiden der Lochsägen aus HSS garantieren höchste Schneidleistung - Geschweißte Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer bei sehr hoher Präzision - Universell geeignet für Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Bohranlagen und weitere Werkzeugmaschinen - Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Führungsbohrer.

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Schaft Typ A 2
Sägen-Ø 4 1/8 Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]