Lochsäge HSS Bimetall, Ø 121 mm

Artikelnummer: Z00418403
EAN: 4007140007049
Ruko
Lochsäge HSS Bimetall, Ø 121 mm
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-Bimetall-Lochsägen

- Schnitttiefe bis max. 38 mm - Die Schneiden der Lochsägen aus HSS garantieren höchste Schneidleistung - Geschweißte Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer bei sehr hoher Präzision - Universell geeignet für Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Bohranlagen und weitere Werkzeugmaschinen - Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Führungsbohrer.

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägen-Ø (Zoll) 4 3/4
Für Schaft Typ A 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen