RUKO Lochsäge HSS Bimetall, Ø 27 mm

Artikelnummer: Z00418369
EAN: 4007140006622
RUKO Lochsäge HSS Bimetall, Ø 27 mm
Inkl. Steuern: 6,57 € VE 1 Stück Netto 5,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Bimetall-Lochsägen

- Schnitttiefe bis max. 38 mm - Die Schneiden der Lochsägen aus HSS garantieren höchste Schneidleistung - Geschweißte Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer bei sehr hoher Präzision - Universell geeignet für Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Bohranlagen und weitere Werkzeugmaschinen - Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung Lieferung ohne Aufnahmeschaft und ohne Führungsbohrer.

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägen-Ø 1 1/16 Zoll
Für Schaft Typ A 1 und A 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen