• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack

UVP: 16,52 € 8,21 € Netto 6,90 €
- 81%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54

UVP: 92,32 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 60%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36

UVP: 60,37 € 24,00 € Netto 20,17 €
- 29%

Bosch Stichsägeblatt-Set Basic for Wood and Metal, 10-teilig

UVP: 10,60 € 7,54 € Netto 6,34 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BO, Extraclean for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,98 € 8,44 € Netto 7,09 €

PROJAHN Adapter Quick Lock für Multi Lochsäge 32 - 127 mm, inkl. Zentrierbohrer

Artikelnummer:  
Z00006318 
EAN:  
4000146794029 
Herstellernummer:  
79402 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

16,28 €

Netto 13,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größen mm 32 - 127 mm
Größen mm / Sizes 32 - 127 mm
Hinweis Details siehe Bilder
Qualitätsstufe Plus
SW 10
Verpackung Einzeln-SB
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Komplett-Adapter zu 79000

  • Lochsägenwechsel in Sekundenschnelle per Knopfdruck
  • Einfache Entfernung des Bohrkerns
  • Nur ein Adapter für alle Lochsägendurchmesser

Inhalt:
Alle Adapter inkl. HSS-Zentrierbohrer 110 mm für Holz- und Kunststoffanwendungen

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben