Lochsägenverlängerung 305 mm Bosch

Artikelnummer: Z00290874
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608584681
Lochsägenverlängerung 305 mm Bosch
Inkl. Steuern: 17,10 € VE 1 Stück Netto 14,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Verlängerungsschaft mit Sechskantschaft, Bosch Attribute: Aufnahmeschaft: 9,5 mm Sechskant , Länge: 305 mm, Ø: 10 mm, passend für Aufnahmeschaft: 2702

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10
Aufnahmeschaft 9,5 mm Sechskant
Länge (mm) 305
passend für Aufnahmeschaft 2702
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen