Verlängerung f. Lochsäge FORMAT

Artikelnummer: Z00290873
EAN: 4317784078627
Herstellernummer: 4317784078627
Verlängerung f. Lochsäge FORMAT
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/2712 Verlängerung f. Lochsäge FORMAT. Verlängerungsschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10
Aufnahmeschaft 9,5 mm Sechskant
Länge (mm) 300
passend für Aufnahmeschaft 2703
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen