Trapezblechlochzange 700mm Alarm

Artikelnummer: Z00305531
EAN: 4022668147008
Herstellernummer: 14 700
VBW
Trapezblechlochzange 700mm Alarm
Inkl. Steuern: 301,95 € VE 1 Stück Netto 253,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trapezblech-Lochzange Trapezblechlochzange 700mm Alarm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittweite mm 10-100
Loch-Ø (mm) 10
Länge (mm) 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen