Lochzirkel 250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299472
EAN: 4317784100250
Herstellernummer: 4317784100250
Lochzirkel 250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochzirkel (Innentaster) Lochzirkel 250mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø (mm) 350
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen