Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LOCK&LOCK Box "Boroseal" 2,0 l eckig 251 x 189 x 88 mm, transparent

Artikelnummer
Z19842698
EAN
8803733051378
Herstellernummer
LLG455A
Marke
LOCK&LOCK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842698
EAN
8803733051378
Herstellernummer
LLG455A
Marke
LOCK&LOCK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrechteckig
Breite189.000 Millimeter
Bruttobreite189.000 Millimeter
Bruttogewicht1.194 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge251.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer523716
Farbetransparent
Gewicht1.194 Kilogramm
Größe251x189x88 mm
Höhe88.000 Millimeter
Inhalt2,0 l
Internet BildunterschriftBox "Boroseal" 2,0 l eckig
Länge251.000 Millimeter
MaterialGlas/Kunststoff
MaterialmixKunststoff
SeriennameBoroseal
Tiefe19 cm
Werks-Nr.LLG455A
Zolltarifnummer70134200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LOCK & LOCK
Box "Boroseal" 300 ml quadratisch

  • Unterteile der Boroseal Multifunktionsboxen werden aus qualitativ hochwertigem, ofenfestem Glas hergestellt und vertragen sowohl große Hitze als auch abrupte Abkühlung
  • Speisen können in diesen Boxen im Kühlschrank aufbewahrt, ohne Deckel in der Mikrowelle oder im Ofen (bis 400 °C) zubereitet und im Geschirrspüler gereinigt werden
  • Deckel mit ansprechendem Dekor werden aus umweltfreundlichem Polypropylen hergestellt
  • wie die bewährten Lock & Lock Boxen werden sie mit vier Sicherheitsverschlüssen geschlossen und sind aromafest
    sowie luft- und wasserdicht
  • in der Box zubereitete Speisen können zum Servieren direkt ohne Deckel dekorativ auf dem Tisch platziert werden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente