Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LOCK&LOCK Glas-Multifunktionsboxen "Boroseal" 1000 ml rechteckig mit Ventil

Artikelnummer
Z19783327
EAN
8803733077040
Herstellernummer
LLG445T
Marke
LOCK&LOCK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19783327
EAN
8803733077040
Herstellernummer
LLG445T
Marke
LOCK&LOCK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrechteckig
Breite152.000 Millimeter
Bruttobreite152.000 Millimeter
Bruttogewicht.700 Kilogramm
Bruttohöhe74.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer524016
Farbetransparent
Gewicht.700 Kilogramm
Größe200x152x74 mm
Höhe74.000 Millimeter
Inhalt1000 ml
Internet BildunterschriftGlas-Multifunktionsboxen "Boroseal" 1000 ml rechteckig
Länge200.000 Millimeter
MaterialGlas/Kunststoff
SeriennameBoroseal Ventil
Werks-Nr.LLG445T
Zolltarifnummer70134200
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LOCK & LOCK
Glas-Multifunktionsboxen "Boroseal" 1000 ml rechteckig

  • nur noch eine Schüssel für alle Arbeitsgänge - lästiges Umfüllen von einer Auflaufform in eine Servierschüssel und später in eine Tiefkühldose oder in ein spezielles Mikrowellengeschirr entfällt
  • Deckel in bewährter LOCK&LOCK® Qualität
  • 100 % luft- und wasserdicht
  • geruchsneutral/aromafest
  • lebensmittelecht
  • BPA-frei, daher auch für Babynahrung geeignet
  • hitzebeständig bis + 400 °C, Deckel bis 120 °C
  • kältebeständig bis - 20 °C
  • gefriergeeignet
  • bruchfest
  • nimmt keine Verfärbungen an
  • spülmaschinenfest
  • mikrowellentauglich
  • backofenfest 
  • recycelbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente