Lötkolben 200 200W ERSA

Artikelnummer: Z00059647
EAN: 4003008021455
Herstellernummer: 200MZ
Lötkolben 200 200W ERSA
Inkl. Steuern: 132,54 € VE 1 Stück Netto 111,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernickelter, meißelförmiger Lötspitze · 18 mm breit · Hammerlötkolben für Lötarbeiten im Installationsbereich, an Blechen bis 2 mm Stärke · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anheizzeit ca. (min) 5
Anschlussspannung (V~) 230
Leistung (W) 200
Lötspitzentemperatur (°C) 470
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen