Lötkolben 550 550W ERSA

Artikelnummer: Z00059651
EAN: 4003008027495
Herstellernummer: 550MZ
Lötkolben 550 550W ERSA
Inkl. Steuern: 275,75 € VE 1 Stück Netto 231,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernickelter, meißelförmiger Lötspitze · 35 mm breit · Hammerlötkolben für großflächige Lötarbeiten · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lötspitzentemperatur (°C) 600 Grad Celsius
Leistung 550 Watt
Anschlussspannung 230 Volt
Anheizzeit ca. 7 Minute (Zeiteinheit)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen