Lötstation Analog 60 60W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze

Artikelnummer: Z00059669
EAN: 1234
Herstellernummer: 0ANA 60
Lötstation Analog 60 60W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze
Inkl. Steuern: 166,91 € VE 1 Stück Netto 140,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Daten des Lötkolbens: Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s (auf 280 °C), Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ~ 24 V, VDE/GS-geprüft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Temperaturbereich (°C) stufenlos 150 - 450
Sicherheitskleinspannung (V) ~ 24
Frequenz (Hz) 50 - 60
Anheizzeit ca. 60 s (auf 280 °C)
Anschlussspannung (V~) 230
Leistung (W) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen