Lötstation dig. 20A84 80W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze

Artikelnummer: Z00059672
EAN: 4003008060881
Herstellernummer: DIG20A84
Lötstation dig. 20A84 80W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze
Inkl. Steuern: 350,75 € VE 1 Stück Netto 294,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lötkolben Power-Tool: Sicherheitskleinspannung: 24 V, Leistung: 105 W / 280 °C - 80 W / 350 °C, Gewicht: 50 g (ohne Zuleitung), Anheizleistung: 290 W, Anheizzeit ca.: 40 s, Zuleitung: 1,5 m hochflexibel, hitzebeständig und antistatisch, Ausführung: antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Temperaturbereich (°C) stufenlos 50 - 450
Sicherheitskleinspannung (V) 24
Sekundärspannung (V~) 24
Frequenz (Hz) 50 / 60
Anheizzeit ca. (s) 40
Anheizleistung (W) 290
Anschlussspannung (V~) 230
Leistung (W) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen