Lötlampe Jet 2281 mit Piezozündung

Artikelnummer: Z00028645
EAN: 7314522281018
Herstellernummer: 228101
Lötlampe Jet 2281 mit Piezozündung
Inkl. Steuern: 30,43 € VE 1 Stück Netto 25,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ohne Gaskartusche · zur Verwendung mit Einweg-Gaskartusche 2203 · geeignet für Weich- und Hartlötarbeiten · einsetzbar in allen Arbeitspositionen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brenner-Ø (mm) 20
Leistung (kW) 1,8
Gasverbrauch (g/h) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen