Lötkolben 30W 410GradC Anheizen 1,5min gerade Spitze

Artikelnummer: Z00059632
EAN: 4006062503004
Herstellernummer: 750300
Lötkolben 30W 410GradC Anheizen 1,5min gerade Spitze
Inkl. Steuern: 18,92 € VE 1 Stück Netto 15,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade, vernickelte Long Life Kupferspitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker · Anschlussspannung 230 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anheizzeit ca. (min) 1,5
Anschlussspannung (V~) 230
Leistung (W) 30
Lötspitzentemperatur (°C) 410

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen