• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

CFH Propan-Druckregler 2,5 bar DR 114

9,98 € Netto 8,39 €

CFH Stangenlötzinn Zinkblech

2 Stück pro Packung

4,18 € Netto 3,51 €

CFH Turbo Handlötgerät GT 2000

21,60 € Netto 18,15 €

CFH Propan-Druckregler 1 - 4 bar DR 113

15,10 € Netto 12,69 €

CFH Schlauchbruchsicherung SB 118

8,79 € Netto 7,39 €

CFH Lötstation 48W LD 48

35,22 € Netto 29,60 €

STANNOL Lötkolben 60W Lötspitzentemperatur 460 GradC Anheizzeit ca.2 min Anschlusssp. 23

Artikelnummer:  
Z00059633
EAN:  
4006062506005
Herstellernummer:  
750600
Marke: 
STANNOL

Lieferung in 1 Werktag.

19,15 €

Netto 16,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anheizzeit ca. 2 Minute (Zeiteinheit)
Anschlussspannung 230 Volt
Leistung 60 Watt
Lötspitzentemperatur 460 Grad Celsius
Lötspitzentemperatur (°C) 460 Grad Celsius
Alle technische daten

Produktbeschreibung

gebogene, vernickelte Long Life Kupferspitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker · Anschlussspannung 230 V
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben