Hammerlötkolben Nr.300MZ 300W Ersa

Artikelnummer: Z00308253
EAN: 4003008025736
Herstellernummer: 300MZ
Hammerlötkolben Nr.300MZ 300W Ersa
Inkl. Steuern: 205,76 € VE 1 Stück Netto 172,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerlötkolben Typ HZ Ausführung: Mit einer am Schaft vernickelten, meißelförmigen Spitze, um Verzunderungen im Bereich des Heizelementes zu verhindern. Anwendung: Besonders für Lötarbeiten an Kollektoren und Kupferschienen sowie für Blechbearbeitungen, Installationsarbeiten, Karosseriearbeiten und Bleiverglasungen geeignet. Attribute: Anheizzeit ca.: 5 min, Anschlussspannung: 230 V, Gewicht: 870 g, Leistung: 300 W, Lötspitzentemperatur: 470 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anheizzeit ca. (min) 5
Anschlussspannung (V~) 230
Leistung (W) 300
Lötspitzentemperatur Grad C 470
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen