Lötkolben 150 W/230 V 150 S (Standardlötkolben)

Artikelnummer: Z00446235
EAN: 4003008069488
Kurtz Ersa
Lötkolben 150 W/230 V 150 S (Standardlötkolben)
Inkl. Steuern: 77,49 € VE 1 Stück Netto 65,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardlötkolben 50 S / 80 S / 150 S

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anheizzeit ca. (min) 3
Leistung/Spannung 150 W/230 V
Max. Spitzentemperatur ca. (°C) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen