Lötkolben 75 W/230 V Multi-TC (Power-Lötkolben)

Artikelnummer: Z00442660
EAN: 4003008065664
Kurtz Ersa
Lötkolben 75 W/230 V Multi-TC (Power-Lötkolben)
Inkl. Steuern: 157,70 € VE 1 Stück Netto 132,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Power Lötkolben mit Temperaturregelung Multi-TC

Leistungsstark, robust, temperaturgeregelt.

- Mit Lötspitze 0842CD, meißelförmig, 2,2 mm - Mit SENSOTRONIC Termperaturregelungstechnik - Mit Temperaturfühler direkt unter der innenbeheizten Lötspitze - Erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle - Reagiert sofort auf Wärmeverlust und heizt äußerst schnell nach - Besonders geeignet für den mobilen Einsatz im Service, Wartungs- und Reparaturbereich - Passende Lötspitzen der Serie 832/842

Technische Daten: Gewicht ohne Zuleitung: ca. 60 g Zuleitung: 1,5 m, wärmebeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Temperaturbereich (°C) 250-450
Anheizzeit ca. (s) 34 (280 °C)
Leistung/Spannung 75 W (350 °C)/230 V 50-60 Hz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen