kurtz ersa Lötspitze 832CD/SB meißelförmig 2,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/402

Artikelnummer: Z00059675
EAN: 4003008055566
Herstellernummer: 832CD/SB
kurtz ersa Lötspitze 832CD/SB meißelförmig 2,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/402
Brutto Set-Preis 7,77 € Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für: Lötkolben Multi-Pro, Art.-Nr. 40 00 872 350 Schnell-Lötpistole Multi-Sprint, Art.-Nr. 40 00 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 40 00 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 40 00 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 40 00 872 519

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. 0832 CD/SB
Breite (mm) 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]