kurtz ersa Lötspitze 832ED/SB meißelförmig 3,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/390

Artikelnummer: Z00059676
EAN: 4003008055580
Herstellernummer: 832ED/SB
kurtz ersa Lötspitze 832ED/SB meißelförmig 3,2mm Dauerlötsp. ERSA f.872350/390
Inkl. Steuern: 8,18 € VE 1 Stück Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für: Lötkolben Multi-Pro, Art.-Nr. 40 00 872 350 Schnell-Lötpistole Multi-Sprint, Art.-Nr. 40 00 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 40 00 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 40 00 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 40 00 872 519

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. 0832 ED/SB
Breite (mm) 3,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen