Lötspitze Bleistiftspitz 0,4mm Verläng. Ersa

Artikelnummer: Z00308261
EAN: 4003008074680
Herstellernummer: 832UDLF/SB
ERSA
Lötspitze Bleistiftspitz 0,4mm Verläng. Ersa
Inkl. Steuern: 12,47 € VE 1 Stück Netto 10,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatz-Lötspitze passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF Beschichtung verfügen über die dreiache Standzeit gegenüber der herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Attribute: Form: bleistiftspitz, verlängert, 0,4 mm Ø , Typ: UD LF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ UD LF
Form bleistiftspitz, verlängert, 0,4 mm D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen