Ersatz-Lötspitze 8mm BDS.angeschr. Ersa

Artikelnummer: Z00308270
EAN: 4003008075199
Herstellernummer: 832 MDLF/SB
Ersatz-Lötspitze 8mm BDS.angeschr. Ersa
Inkl. Steuern: 20,56 € VE 1 Stück Netto 17,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatz-Lötspitze passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF Beschichtung verfügen über die dreiache Standzeit gegenüber der herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Attribute: Form: beidseitig angeschrägt, 8 mm , Typ: MD LF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ MD LF
Form beidseitig angeschrägt, 8 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen