Ersatz-Lötspitze Meißel 2,2mm SB Ersa

Artikelnummer: Z00308264
EAN: 4003008074710
Herstellernummer: 832CDLF/SB
Ersatz-Lötspitze Meißel 2,2mm SB Ersa
Inkl. Steuern: 12,08 € VE 1 Stück Netto 10,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Lötspitze passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF Beschichtung verfügen über die dreiache Standzeit gegenüber der herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Attribute: Form: meißelförmig, 2,2 mm Ø , Typ: CD LF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ CD LF
Form meißelförmig, 2,2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen