Ersatz-Lötspitze Meißel 2,2mm Verläng. Ersa

Artikelnummer: Z00308265
EAN: 4003008074734
Herstellernummer: 832KDLF/SB
Ersatz-Lötspitze Meißel 2,2mm Verläng. Ersa
Inkl. Steuern: 11,22 € VE 1 Stück Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Ersatz-Lötspitze passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF Beschichtung verfügen über die dreiache Standzeit gegenüber der herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Attribute: Form: meißelförmig, verlängert, 2,2 mm Ø , Typ: KD LF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form meißelförmig, verlängert, 2,2 mm
Typ KD LF
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen