Lötwasserpinsel, Breite 10 mm

Artikelnummer: Z00418461
EAN: 4250560503299
Lötwasserpinsel, Breite 10 mm
Inkl. Steuern: 1,34 € VE 1 Stück Netto 1,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lötwasserpinsel

Besatz: reine Borste. - Für Industrie und Handwerk - In Alu gefasst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Borstenlänge (mm) 23
Pinselbreite (mm) 10
Ganze Länge (mm) 123

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen