Badezimmerlüftung DIN 18017 L.452mm B.92mm Ku.grau m.geraden Ecken

Artikelnummer: Z00034719
EAN: 4054773006079
Herstellernummer: 10692120
Badezimmerlüftung DIN 18017 L.452mm B.92mm Ku.grau m.geraden Ecken
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 452
Ausschnittlänge (mm) 432
Breite (mm) 92
Ausschnittbreite (mm) 77
Farbe Grau
Ecken gerade
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen