Badezimmerlüftung 9020 L L. 465mm B. 105mm Alu. F1 m. Gegenrahmen z. Einbau

Artikelnummer: Z00034734
EAN: 4030182008767
Herstellernummer: 18407W0.30..235
Badezimmerlüftung 9020 L L. 465mm B. 105mm Alu. F1 m. Gegenrahmen z. Einbau
Inkl. Steuern: 80,92 € VE 1 Stück Netto 68,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · Türausschnitt: 433 x 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 465
Ausschnittlänge (mm) 433
Breite (mm) 105
Ausschnittbreite (mm) 80
Material Aluminium
Min. Türstärke (mm) 34
Max. Türstärke (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen