HOJU Badezimmerlüftung L.450mm B.165mm Alu.

Artikelnummer:  
Z00034735 
EAN:  
4030182008873 
Herstellernummer:  
18407W0.35..235 
Marke: 
HOJU 

Artikel aktuell nicht lieferbar

122,62 €

Netto 103,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausschnittbreite 118 Millimeter
Ausschnittlänge 413 Millimeter
Breite 165 Millimeter
Breite (mm) 165
Länge 460 Millimeter
Material Aluminium
Max. Türstärke 50 Millimeter
Min. Türstärke 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Gegenarahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Türausschnitt: 413 x 118 mm · Luftdurchlass: 190 cm²
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben