Badezimmerlüftung 9070 ER Länge 333mm Breite 157mm Edelstahl zum Anschrauben

Artikelnummer: Z00034733
EAN: 4030182009719
Herstellernummer: 9070 ER
Badezimmerlüftung 9070 ER Länge 333mm Breite 157mm Edelstahl zum Anschrauben
Inkl. Steuern: 103,09 € VE 1 Stück Netto 86,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus zwei Einzelstücken · Durchsicht ist nicht möglich · je Ecke ein Schraubloch mit 5 mm Durchmesser · versenkt gebohrt · für Türblattstärke ab 16 mm · Luftdurchlass: 180 cm² · Türausschnitt: 300x120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 333
Ausschnittlänge (mm) 300
Breite (mm) 157
Ausschnittbreite (mm) 120
Material Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen