Lüftungsblech Länge 400mm Breite 90mm Aluminium F2 7mm VK-Lochung

Artikelnummer: Z00034727
EAN: 4030182013020
Herstellernummer: 3007SB
Lüftungsblech Länge 400mm Breite 90mm Aluminium F2 7mm VK-Lochung
Inkl. Steuern: 15,77 € VE 1 Stück Netto 13,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 silberfarbig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 400
Breite (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen