Stegblech 3070 Länge 1000mm Breite 100mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034725
EAN: 4030182015468
Herstellernummer: 3070
Stegblech 3070 Länge 1000mm Breite 100mm Alu F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 18,40 € VE 1 Stück Netto 15,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stärke 1,5 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: -20 mm · Ausschnittbreite: -15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1000 Millimeter
Breite (mm) 100
Modell 3070
Farbe F1 naturfarbig
Schlitze 30 x 5 mm
Steghöhe 15 mm
Stärke 1,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen