Feinfilter Bavaria R1 f. Trinkwasser Eingangsdruck max. 16bar working temp.

Artikelnummer: Z00321146
EAN: 4047322011921
Herstellernummer: 100.63
Feinfilter Bavaria R1 f. Trinkwasser Eingangsdruck max. 16bar working temp.
Inkl. Steuern: 85,60 € VE 1 Stück Netto 71,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feinfilter Gewinde R 1 Durchfluss kvs-Wert m³/h 5,5 / Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. / Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-11 / Bedienungsanleitung 17-24 (100.62 bis 100.64) / 17-29 (100.65 bis 100.66) / DVGW Zertifikat (100.65 und 100.66 kein Zertifikat) / C 300 / DN 25 / A 120 / Betriebstemperatur max. 30 °C / Gewinde R 1 / Eingangsdruck max. 16 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 5,5 / B 206 / Gehäuse Messing / Porenweite im Filterelement 90 um / Siebtasse schlagfester Spezialkunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 25
A 120,0
Durchfluss kvs-Wert m3/h 5,5
C 300,0
B 206,0
Betriebstemperatur max. 30 °C
Gehäuse Messing
Gewinde R 1
Porenweite im Filterelement 90 um
Eingangsdruck max. 16 bar
Siebtasse schlagfester Spezialkunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen