Filter Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 2200

Artikelnummer: Z00320689
EAN: 4047322191647
Herstellernummer: FU 831
Filter Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 2200
Inkl. Steuern: 22,49 € VE 1 Stück Netto 18,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter Gewinde G 1/4 Durch- fluss l/min 2200 / Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 34,0 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 2200 / Medium Druckluft / Dichtmaterial NBR / Kondensatablass HA / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 164,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 5 um
Filterelement Cellpor (PE)
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 2000
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 164,0
A 52,0
Dichtmaterial NBR
C 34,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Medium Druckluft
Kondensatablass HA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen