Filter FUTURA G3/8 Eingangsdruck 1,5-16bar m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb

Artikelnummer: Z00320695
EAN: 4047322214629
Herstellernummer: FU 843
Filter FUTURA G3/8 Eingangsdruck 1,5-16bar m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb
Inkl. Steuern: 77,96 € VE 1 Stück Netto 65,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter Gewinde G 3/8 Durch- fluss l/min 3500 / Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 42,5 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 3500 / Medium Druckluft / Dichtmaterial NBR / Kondensatablass VA / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 206,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 5 um
Filterelement Cellpor (PE)
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3500
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/8
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 206,0
A 63,0
Dichtmaterial NBR
C 42,5
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Medium Druckluft
Kondensatablass VA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen