• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Filter multifix-mini G1/8 BG0. Metallbehälter & halbautomatischem Ablassventil

Artikelnummer:  
Z00320824
EAN:  
4047322130608
Herstellernummer:  
F 05 M
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

25,57 €

Netto 21,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 40,0
Ablassventil halbautomatisch
B 111,6
C 12,3
DN 5
Durchfluss 1000 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 99,3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filter mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablassventil Gewinde G 1/8 A mm 40 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Datenblatt 1-1 / Bedienungsanleitung 17-3-1 / Gewinde G 1/8 / C 12 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 40 / Durchfluss 990 l/min / D 102 / Dichtmaterial / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 115 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 990 / Porenweite im Filterelement 5 um
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben