Filter multifix-mini G1/4 BG0 m. Polycarbonatbehälter & halbautomatischen

Artikelnummer: Z00320825
EAN: 4047322130615
Herstellernummer: F 06 K
Filter multifix-mini G1/4 BG0 m. Polycarbonatbehälter & halbautomatischen
Inkl. Steuern: 21,92 € VE 1 Stück Netto 18,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil halbautomatisch / Gehäuse Zink-Druckguss / Porenweite im Filterelement 5 u / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Datenblatt 1-1 / Bedienungsanleitung 17-3-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00990
Gewinde G 1/8
B 115,0
A 040
Ø 103,0
C 012,0
DN 05
Typ Filter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen