Filter multifix-mini G1/4 BG0 m. Metallbehälter & halbautomatischem Ablassventil

Artikelnummer: Z00320826
EAN: 4047322130622
Herstellernummer: F 06 M
Filter multifix-mini G1/4 BG0 m. Metallbehälter & halbautomatischem Ablassventil
Inkl. Steuern: 25,57 € VE 1 Stück Netto 21,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Filter mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablassventil Gewinde G 1/4 A mm 40 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Datenblatt 1-1 / Bedienungsanleitung 17-3-1 / Gewinde G 1/4 / C 12 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 40 / Durchfluss 990 l/min / D 102 / Dichtmaterial / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 115 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 990 / Porenweite im Filterelement 5 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss 1000 Liter pro Minute
Mediumstemperatur max. 60 °C
Ablassventil halbautomatisch
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/4
Ø 99,3
Porenweite im Filterelement 5 um
A 40,0
B 111,6
Gehäuse Zink-Druckguss
C 12,3
DN 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen