Filter m. Metallb. u. Sichtrohr Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 2130

Artikelnummer: Z00320828
EAN: 4047322130677
Herstellernummer: F 11 M-SR
Filter m. Metallb. u. Sichtrohr Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 2130
Inkl. Steuern: 39,19 € VE 1 Stück Netto 32,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 2130 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 1-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 1-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1/4 / C 27 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 6 / A 48 / D 125 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 152 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 2130 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/4
Ø 125,0
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 2)/40 um (BG 3)
DN 6
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchfluss 2100 Liter pro Minute
C 27,0
Ablassventil halbautomatisch
B 152,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
A 48,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen