RIEGLER Filter m. Metallb. u. Sichtrohr Gew. G ⅜ Durchfl. l/min 2130

Artikelnummer:  
Z00320831 
EAN:  
4047322130745 
Herstellernummer:  
F 12 M-SR 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

39,19 €

Netto 32,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 48,0
Ablassventil halbautomatisch
B 152,0
C 27,0
DN 10
Durchfluss 2100 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 3/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 2)/40 um (BG 3)
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 125,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2130 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 1-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 1-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 3/8 / C 27 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 10 / A 48 / D 125 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 152 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 2130 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben