Filter multifix G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb und manuellem

Artikelnummer: Z00320835
EAN: 4047322131001
Herstellernummer: F 33 S
Filter multifix G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb und manuellem
Inkl. Steuern: 56,64 € VE 1 Stück Netto 47,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 3900 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 1-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 1-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1/2 / C 36 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / A 70 / D 151 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 187 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 3900 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 2) / 40 um (BG 3)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 4000
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 1/2
B 181,8
Ablassventil halbautomatisch
A 68,8
Ø 147,3
C 34,5
DN 15
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 2)/40 um (BG 3)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen